画像準備中

防湿・防雨型照明器具 富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89547114 品番FSW41001APJ9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)34 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、25mm管専用、直付型、省エネ区分:U 適合(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)2.5 起動形式PJ9 ランプ全光束(Lm)3520 エネルギー消費効率(Lm/W)98.2 光束(Lm)3340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする