画像準備中

防湿・防雨型照明器具 富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89547132 品番JSF41070PH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)45 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 仕様エコ電線採用、25mm管専用、低誘虫照明器具、省エネ区分:U 適合(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)、シリンダ/ポリカーボネート(透明・低誘虫仕様) 質量(kg)2.3 起動形式PH9 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)4360

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89547132 JSF41070PH9/FHF32EXNH x 1 89841833 NNFW41001LE9/LDL40SN2938K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 1セット 24,980 税込27,478 メーカー推奨品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする