Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
防湿・防雨型照明器具 富士型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89547141
品番
JSF41070PN9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
34
種別
FHF32形×1
電圧(V)
100〜242
仕様
エコ電線採用、25mm管専用、低誘虫照明器具、省エネ区分:U
適合
(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)、シリンダ/ポリカーボネート(透明・低誘虫仕様)
質量(kg)
2.3
起動形式
PN9
ランプ全光束(Lm)
3520
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.3
光束(Lm)
3240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89547141
JSF41070PN9/FHF32EXNH x 1
89841842
NNFW41001LE9/LDL40SN1426 x1
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカー推奨品です