画像準備中

防湿・防雨型照明器具 富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89547175 品番FSW42001APJ9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,100
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)66 種別FHF32形×2 電圧(V)100〜242 灯数2 仕様エコ電線採用、25mm管専用、直付型、省エネ区分:U 適合(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.4 起動形式PJ9 ランプ全光束(Lm)7040 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)6690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする