画像準備中

防湿・防雨型照明器具 富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89547227 品番FSW61000WS9/FHF63EN-GA x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)31 種別FHF63形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、直付型、省エネ区分:U 適合(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)2.4 起動形式WS9 ランプ全光束(Lm)2840 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光束(Lm)2780

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89547227 FSW61000WS9/FHF63EN-GA x 1 31285958 XLW422AENZLE9 IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) 1セット 16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする