※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム板・シート
カームフレックスF-2 片面粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89547228
品番
F-2-15N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
材質
発泡ウレタン、アクリル系粘着材
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
15
用途
周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
仕様
燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付
トラスコ品番
836-3142
色
黒
質量(g)
625
2018年トラスコ掲載ページ
2 0212
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長