Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
防湿・防雨型照明器具 富士型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89547254
品番
FSW62000SWF1/FHF63EN-GA x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
123
種別
FHF63形×2
電圧(V)
100
灯数
2
仕様
エコ電線採用、直付型、省エネ区分:U
適合
(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.4
起動形式
SWF1
ランプ全光束(Lm)
13120
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.4
光束(Lm)
12600