※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム板・シート
カームフレックス化粧断ち加
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
836-3092
注文コード
89547693
品番
F-9L-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
空気振動の音を吸音します。
表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
材質
発泡ウレタン
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
用途
中周波程度の吸音。
仕様
燃焼性 UL94 HBF取得、密度35kg/[[立米]]
トラスコ品番
836-3092
色
黒
質量(g)
560
2018年トラスコ掲載ページ
2 0213
商品豆知識
ゴム素材の特長