※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
スペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89547763
品番
QCOW0616-06-SUS
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6(±0.05)
用途
ワンウェイクランパー用スペーサー。
トラスコ品番
828-6139
質量(g)
3.5
材質(スペーサ)
SUS303
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
適合プレート厚さ(mm)
4