※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89547772 品番 QCOW0616-07-SUS
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法H(mm)7(±0.05) 用途ワンウェイクランパー用スペーサー。 トラスコ品番828-6140 質量(g)4 材質(スペーサ)SUS303 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 適合プレート厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする