※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
カムケース(薄板用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89547797
品番
QCTH0834-N-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合厚さ(mm)
6〜12
材質(本体)
SCS24(SUS630相当)
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
32(-0.04/-0.08)
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
30
寸法M(mm)
M20×1.5(細目)
材質(ナット)
ステンレススチール
表面処理(本体)
-
適合サイズ
0834-14、0834-20
用途
サムターンクランパー用カムケース。
付属品
ピンΦ2/1個、六角ナット M20×1.5/1個
トラスコ品番
828-6222
質量(g)
55
タイプ
薄板用
2018年トラスコ掲載ページ
2 0370
注意
※サムターンクランパーとの適合は、下記型番と各品番の適合サイズとを組み合わせて確認してください。
※適合するサムターンクランパー型番
QCTH、QCTH-S、QCTHL-S、QCTH-SUS、QCTHH、QCTHA、QCTHA-S,QCTHA-SUS