サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー用カムケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SCS24(SUS630相当)
材質(ナット)
-
付属品
-
注文コード
89547806
品番
QCTH0525-B-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
埋込用
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
25
寸法d(mm)
5
寸法D1(mm)
14
寸法H1(mm)
4.5
ねじ径M1
M2
寸法Dp(mm)
21
材質(本体)
SCS24(SUS630相当)
質量(g)
20
材質(ナット)
-
表面処理(本体)
-
適合サイズ
0525-10
適合厚さ(mm)
10超え
用途
サムターンクランパー用カムケース。
付属品
-
トラスコ品番
828-6224
2018年トラスコ掲載ページ
2 0370
注意
※サムターンクランパーとの適合は、下記型番と各品番の適合サイズとを組み合わせて確認してください。
※適合するサムターンクランパー型番
QCTH、QCTH-S、QCTHL-S、QCTH-SUS、QCTHH、QCTHA、QCTHA-S,QCTHA-SUS