※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クサビロッククランパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
材質(スプリング)
SUS304WPB
付属品
六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個)
注文コード
89547824
品番
QCWE0625-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
材質・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
タイプ
金属ノブ
寸法H(mm)
24.5
寸法H1(mm)
6.5
寸法L(mm)
19.5
寸法M(mm)
M2×0.4-3L
付属品
六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個)
トラスコ品番
828-6234
材質(本体)
SUS303
質量(g)
50
寸法D(Φmm)
6(-0.05/-0.10)
寸法D1(Φmm)
14(h9)
寸法D2(Φmm)
25
材質(ボール)
SUS440C
寸法D3(Φmm)
25
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
材質(スプリング)
SUS304WPB
寸法Dp(Φmm)
21
クランプ力(N)
30
2018年トラスコ掲載ページ
2 0367
適合ケース
QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS、(センサー付)QCWE0625-M16-S
色(ノブ)
-
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(シャフト)
焼入焼戻
適合プレート厚さ(mm)
6〜10
注意
※別売のケースと組み合わせて使用します
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89547824
QCWE0625-10S
89547833
QCWE0625-10-SUS
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)