※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クサビロッククランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(スプリング)
SUS304WPB
付属品
六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
注文コード
89547842
品番
QCWE1034-14
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
タイプ
樹脂ノブ
寸法H(mm)
31
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
21.5
寸法M(mm)
M3×0.5-4L
付属品
六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6232
材質(本体)
SUS303
質量(g)
95
寸法D(Φmm)
10(-0.05/-0.10)
寸法D1(Φmm)
18(h9)
寸法D2(Φmm)
34
材質(ボール)
SUS440C
寸法D3(Φmm)
34
材質(スプリング)
SUS304WPB
寸法Dp(Φmm)
28
クランプ力(N)
50
2018年トラスコ掲載ページ
2 0367
適合ケース
QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS、(センサー付)QCWE1034-M20-S
色(ノブ)
ブラック
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(シャフト)
焼入焼戻
適合プレート厚さ(mm)
6〜14
注意
※別売のケースと組み合わせて使用します