※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCWE1034-14S クサビロッククランパー イマオコーポレーション 89547858 QCWE1034-14S クサビロッククランパー イマオコーポレーション 89547858

クサビロッククランパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(スプリング)SUS304WPB 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個) 注文コード89547858 品番QCWE1034-14S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は材質・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。

タイプ金属ノブ 寸法H(mm)31 寸法H1(mm)10 寸法L(mm)21.5 寸法M(mm)M3×0.5-4L 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個) トラスコ品番828-6235 材質(本体)SUS303 質量(g)120 寸法D(Φmm)10(-0.05/-0.10) 寸法D1(Φmm)18(h9) 寸法D2(Φmm)34 材質(ボール)SUS440C 寸法D3(Φmm)34 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(スプリング)SUS304WPB 寸法Dp(Φmm)28 クランプ力(N)50 2018年トラスコ掲載ページ2 0367 適合ケースQCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS、(センサー付)QCWE1034-M20-S 色(ノブ)- 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 熱処理(シャフト)焼入焼戻 適合プレート厚さ(mm)6〜14
注意
※別売のケースと組み合わせて使用します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89547858 QCWE1034-14S 89547867 QCWE1034-14-SUS クサビロッククランパー イマオコーポレーション クサビロッククランパー イマオコーポレーション 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする