※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
材質(スプリング)SUS304WPB
付属品六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
注文コード89547867
品番QCWE1034-14-SUS
参考基準価格(税別)¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。