※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCWE1034-20-SUS クサビロッククランパー イマオコーポレーション 89547894 QCWE1034-20-SUS クサビロッククランパー イマオコーポレーション 89547894

クサビロッククランパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(スプリング)SUS304WPB 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個) 注文コード89547894 品番QCWE1034-20-SUS
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。

タイプステンレス 寸法H(mm)31 寸法H1(mm)10 寸法L(mm)27.5 寸法M(mm)M3×0.5-4L 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個) トラスコ品番828-6239 材質(本体)SUS303 質量(g)130 寸法D(Φmm)10(-0.05/-0.10) 寸法D1(Φmm)18(h9) 寸法D2(Φmm)34 材質(ボール)SUS440C 寸法D3(Φmm)34 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(スプリング)SUS304WPB 寸法Dp(Φmm)28 クランプ力(N)50 2018年トラスコ掲載ページ2 0367 適合ケースQCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS、(センサー付)QCWE1034-M20-S 色(ノブ)- 表面処理(シャフト)- 熱処理(シャフト)焼入焼戻 適合プレート厚さ(mm)12〜20
注意
※別売のケースと組み合わせて使用します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする