※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
クランプピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89547937
品番
QCPC0834-M5-SUS
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
2018年トラスコ掲載ページ
2 0366
仕様
イマオ クランプピン
寸法W(mm)
7
質量(g)
3
用途
ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。
トラスコ品番
828-6150
寸法H(mm)
8.7
寸法D(Φmm)
8(-0.05/-0.1)
寸法M(mm)
M5×0.8
材質(クランプピン)
SUS630
表面処理(クランプピン)
析出硬化処理