イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(ノブ)
SCS13(SUS430相当)
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SUS304
材質(シャフト)
SUS303
付属品
六角穴付きボルト M2×0.4-5L(3個)
注文コード
89547955
品番
QCTH0525-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ
ステンレス
寸法D1(mm)
14
寸法D2(mm)
25
寸法D3(mm)
20
寸法Dp(mm)
21
寸法H(mm)
19
寸法H1(mm)
6.5
寸法L(mm)
15.5
寸法M(mm)
M2×0.4-3L
付属品
六角穴付きボルト M2×0.4-5L(3個)
トラスコ品番
828-6210
材質(本体)
SUS303
質量(g)
40
寸法D(Φmm)
5
材質(ノブ)
SCS13(SUS430相当)
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SUS304
材質(シャフト)
SUS303
クランプ力(N)
60
2018年トラスコ掲載ページ
2 0368
適合プレート厚さ(mm)
6〜10