※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
注文コード
89547973
品番
QCTH0834-20
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ
樹脂ノブ
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
34
寸法D3(mm)
32
寸法Dp(mm)
28
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
23
寸法M(mm)
M3×0.5-4L
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6206
材質(本体)
SUS303
質量(g)
110
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
クランプ力(N)
90
2018年トラスコ掲載ページ
2 0368
色(ノブ)
ブラック
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合プレート厚さ(mm)
12〜20