※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCTHH0834-14 サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション 89548007 QCTHH0834-14 サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション 89548007

サムターンクランパー 六角穴仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89548007 品番QCTHH0834-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

付属品六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個) トラスコ品番828-6214 材質(本体)SUS303 質量(g)105 タイプ六角穴仕様 材質(ノブ)- 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 材質(シャフト)S45C クランプ力(N)90 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 適合プレート厚さ(mm)6〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする