※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー 六角穴仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89548016
品番
QCTHH0834-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6215
材質(本体)
SUS303
質量(g)
110
タイプ
六角穴仕様
材質(ノブ)
-
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
材質(シャフト)
S45C
クランプ力(N)
90
2018年トラスコ掲載ページ
2 0369
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合プレート厚さ(mm)
12〜20