※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー(自在アプローチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548077
品番
QCTHA0834-14
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
干渉なしのシャフト収納タイプです。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途
治具プレート交換。
トラスコ品番
828-6228
材質(本体)
SUS303
質量(g)
100
タイプ
樹脂ノブ
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(シャフト)
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0369
色(ノブ)
ブラック
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合カムケース
QCTH0834-N, QCTH0834-B,QCTH0834-N-SUS, QCTH0834-B-SUS
適合プレート厚さ(mm)
3〜14