※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 梱包機器
イマオコーポレーションの 緩衝材スタンド
スピンロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-6170
注文コード
89548138
品番
QCSPL0408-OG
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽いノブ操作で確実にロックします。
質量(g)
50
寸法d(mm)
8
寸法W(mm)
36
寸法H(mm)
48.5
寸法M1(mm)
M4
寸法L1(mm)
14
寸法P(mm)
23.5
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
22
寸法P3(mm)
17
適合シャフト径(Φmm)
8(h7)
保持トルク(N・m)
3
スライド荷重(N)
400
2018年トラスコ掲載ページ
2 0374
用途
シートカッターの回転方向の動きを固定。
トラスコ品番
828-6170