※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 梱包機器
イマオコーポレーションの 緩衝材スタンド
スピンロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-6171
注文コード
89548156
品番
QCSPL0410-OG
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽いノブ操作で確実にロックします。
質量(g)
50
寸法d(mm)
10
寸法W(mm)
36
寸法H(mm)
48.5
寸法M1(mm)
M4
寸法L1(mm)
14
寸法P(mm)
23.5
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
22
寸法P3(mm)
17
適合シャフト径(Φmm)
10(h7)
保持トルク(N・m)
3
スライド荷重(N)
400
2018年トラスコ掲載ページ
2 0374
用途
シートカッターの回転方向の動きを固定。
トラスコ品番
828-6171