※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCSPL0912-BK スピンロック イマオコーポレーション 89548208 QCSPL0912-BK スピンロック イマオコーポレーション 89548208

スピンロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番828-6166 注文コード89548208 品番QCSPL0912-BK
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はトラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

軽いノブ操作で確実にロックします。

質量(g)100 寸法d(mm)12 寸法W(mm)51 寸法H(mm)69 寸法M1(mm)M5 寸法L1(mm)12.5 寸法P(mm)17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 適合シャフト径(Φmm)12(h7) 保持トルク(N・m)5 スライド荷重(N)500 2018年トラスコ掲載ページ2 0374 用途シートカッターの回転方向の動きを固定。 トラスコ品番828-6166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする