※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 梱包機器
イマオコーポレーションの 緩衝材スタンド
スピンロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-6168
注文コード
89548244
品番
QCSPL0916-BK
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽いノブ操作で確実にロックします。
質量(g)
100
寸法d(mm)
16
寸法W(mm)
51
寸法H(mm)
69
寸法M1(mm)
M5
寸法L1(mm)
12.5
寸法P(mm)
17
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
26
適合シャフト径(Φmm)
16(h7)
保持トルク(N・m)
6
スライド荷重(N)
500
2018年トラスコ掲載ページ
2 0374
用途
シートカッターの回転方向の動きを固定。
トラスコ品番
828-6168