※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ボタンロッククランパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレート
クランプ力(N)
30
注文コード
89548332
品番
QCBUS0608-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
タイプ・クランプ力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレート
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
19
寸法W(mm)
10
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法H1(mm)
17.5
質量(g)
30
クランプ力(N)
30
トラスコ品番
828-6123
寸法D(Φmm)
6(-0.05/-0.1)
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
-
寸法D3(Φmm)
8
寸法H2(mm)
6
ベース厚さ(mm)
6〜10
寸法H3(mm)
11.5
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)
SUS304WPB
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
2018年トラスコ掲載ページ
2 0366
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89548332
QCBUS0608-10
08255601
QCBUS0608-10SUS
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUS
イマオコーポレーション
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)