※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボタンロッククランパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89548348 品番 QCBUS0608-10SUS
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
タイプストレート、ステンレス 寸法L(mm)21 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)19 寸法W(mm)10 寸法M(mm)M8×1.25 寸法H1(mm)17.5 質量(g)30 クランプ力(N)30 トラスコ品番828-6125 材質(本体)SUS303 寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1) 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)12 寸法d(Φmm)- 寸法D3(Φmm)8 寸法H2(mm)6 ベース厚さ(mm)6〜10 寸法H3(mm)11.5 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(スプリング)SUS304WPB 表面処理(本体)- 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0366 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89548332
2024-07-11
用途:
社内組立治具に採用
製造業

簡単操作で着脱が可能になり作業が楽になり作業者に喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする