※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ボタンロッククランパー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548357
品番
QCBUS1012-16SUS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
タイプ
ストレート、ステンレス
寸法L(mm)
23.5
寸法H(mm)
34.5
寸法L1(mm)
21.5
寸法W(mm)
13
寸法M(mm)
M12×1.5(細目)
寸法H1(mm)
28
質量(g)
50
クランプ力(N)
50
トラスコ品番
828-6126
材質(本体)
SUS303
寸法D(Φmm)
10(-0.05/-0.1)
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
-
寸法D3(Φmm)
11
寸法H2(mm)
12
ベース厚さ(mm)
6〜16
寸法H3(mm)
16
材質(Oリング)
-
材質(スプリング)
SUS304WPB
表面処理(本体)
-
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
2018年トラスコ掲載ページ
2 0366
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻