イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンウェイクランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548375
品番
QCOWS0616-10SUS
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。
別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
タイプ
ストレート、ステンレス
クランプ力(N)
6
用途
スライド機構の固定。
トラスコ品番
828-6142
材質(本体)
SUS303
質量(g)
50
材質(ボール)
SUS440C
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(ボタン)
SUS303
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
熱処理(ボール)
焼入焼戻
適合プレート厚さ(mm)
3〜27