※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCSQ1616-S 角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション 89548436 QCSQ1616-S 角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション 89548436

角鋼スライドロック(金属ノブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89548436 品番 QCSQ1616-S
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

用途印字スタンプ台調整。 トラスコ品番828-6191 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)165 タイプ金属ノブ 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0373 材質(クサビ)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする