※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCSQ1212-L 角鋼スライドロック(レバータイプ) イマオコーポレーション 89548542 QCSQ1212-L 角鋼スライドロック(レバータイプ) イマオコーポレーション 89548542

角鋼スライドロック(レバータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89548542 品番 QCSQ1212-L
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
狭い場所でも横から操作できます。

用途隣接するカメラ、印字機の調整。 トラスコ品番828-6196 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)150 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 材質(クサビ)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする