※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCSL1003-BK 長穴スライドロック イマオコーポレーション 89548603 QCSL1003-BK 長穴スライドロック イマオコーポレーション 89548603

長穴スライドロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番828-6154 注文コード89548603 品番QCSL1003-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ タイプ樹脂ノブ、オレンジ 材質(クサビ)ステンレス鋼 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(プランジャー)ポリアセタール 質量(g)80 寸法T(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 用途コンベアガイドの調整。 トラスコ品番828-6154

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89548603 QCSL1003-BK 21589216 QCSL1003-BK 長穴スライドロック イマオコーポレーション 長穴スライドロック イマオコーポレーション 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする