画像準備中

ミラーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89548645 品番NF21540E/FL20SEXN18 x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別FL20形×1 灯数1 仕様壁面(横向き)取付専用 材質カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し) 質量(kg)1.5 起動形式E ランプ全光束(Lm)1470
注意
※連結取り付け不可
※天井面から15cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする