※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
長穴スライドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548646
品番
QCSL1006-OG
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
タイプ
樹脂ノブ、オレンジ
材質(クサビ)
ステンレス鋼
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(プランジャー)
ポリアセタール
質量(g)
80
寸法T(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0372
用途
コンベアガイドの調整。
トラスコ品番
828-6157