画像準備中

ミラーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89548654 品番NSF41530PH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)43 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様壁面(横向き)取付専用、省エネ区分:U 材質カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し) 質量(kg)2.5 起動形式PH9 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)95.6 光束(Lm)4110
注意
※連結取り付け不可
※天井面から15cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする