Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
ミラーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89548663
品番
NF21541E/FL20SSEXN18 x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
FL20形×1
灯数
1
仕様
壁面(横向き)取付専用
材質
カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し)
質量(kg)
1.4
起動形式
E
ランプ全光束(Lm)
1470
注意
※連結取り付け不可
※天井面から15cm以上離してください。