Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
ミラーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89548672
品番
NSF41531VPH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
43
種別
FHF32形×1
電圧(V)
100〜242
灯数
1
仕様
壁面(横向き)取付専用、省エネ区分:U
材質
カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し)
質量(kg)
2.4
起動形式
VPH9
ランプ全光束(Lm)
4950
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.6
光束(Lm)
4110
注意
※連結取り付け不可
※天井面から15cm以上離してください。