NHU31541PS9/FHP32EN x 1 ミラーライト Panasonic(パナソニック) 89548681

NHU31541PS9/FHP32EN x 1 ミラーライト Panasonic(パナソニック) 89548681 NHU31541PS9/FHP32EN x 1 ミラーライト Panasonic(パナソニック) 89548681 NHU31541PS9/FHP32EN x 1 ミラーライト Panasonic(パナソニック) 89548681

ミラーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89548681 品番NHU31541PS9/FHP32EN x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)32 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様壁面(横向き)取付専用、省エネ区分:U 材質カバー/アクリル(乳白)、サイドカバー/プラスチック(金色仕上) 質量(kg)1.4 起動形式PS9 ランプ全光束(Lm)2600 エネルギー消費効率(Lm/W)75.9 光束(Lm)2430
注意
※連結取り付け不可
※天井面から15cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする