曜日別特売
PVL55SL-1 エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC) 89549705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVL55SL-1 エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC) 89549705
PVL55SL-1 エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC) 89549705
PVL55SL-1 エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC) 89549705
PVL55SL-1 エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC) 89549705

エア駆動式リフター上向き・下向き兼用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本
トラスコ品番856-0184
856-0184
856-0152
856-0151
856-0153
856-0154
856-0155
856-0156
856-0157
856-0159
856-0160
856-0158
856-0161
856-0162
856-0182
856-0183
856-0172
856-0173
856-0174
856-0175
856-0176
856-0177
856-0178
856-0179
856-0180
856-0181
856-0163
856-0164
856-0165
856-0166
856-0167
856-0168
856-0169
856-0170
856-0171
856-0203
856-0212
856-0213
856-0214
856-0215
856-0216
856-0217
856-0218
856-0219
856-0220
856-0221
856-0204
856-0222
856-0205
856-0206
856-0150
856-0149
856-0207
856-0208
856-0209
856-0210
856-0211
856-0193
856-0194
856-0195
856-0196
856-0197
856-0198
856-0199
856-0200
856-0201
856-0202
856-0185
856-0186
856-0187
856-0188
856-0189
856-0190
856-0191
856-0192
856-0223
856-0232
856-0233
856-0234
856-0235
856-0236
856-0237
856-0238
856-0239
856-0240
856-0241
856-0224
856-0225
856-0226
856-0227
856-0228
856-0229
856-0230
856-0231
内容量1本注文コード89549705品番PVL55SL-1
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。

トラスコ品番856-0184材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415質量(kg)0.4872018年トラスコ掲載ページ8 1308

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする