堺電業
堺電業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
堺電業の 溶接ケーブル
溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
公称断面積(mm
2
)
22
長さ(m)
20
仕様
オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
注文コード
89550221
品番
WCT22SQ(S300/JA300オス)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・長さ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してあります。
公称断面積(mm
2
)
22
長さ(m)
20
仕様
オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
種類
天然ゴムシースケーブル
ホルダー
三立S300(ネジ止め)
仕上外径(mm)
11.8
標準条長(m)
200
外径(mm)
7.0
概算質量(kg/km)
311
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.844
シース厚(mm)
2.3
導体構成(本/mm)
7/20/0.45