溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 公称断面積(mm2)38 仕様メスジョイント付、三立NK-19ケーブルジョイントメス(ネジ止め) 注文コード89550273 品番WCT38SQ(NK-19メス/R38-10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は公称断面積・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)38 長さ(m)0.3 仕様メスジョイント付、三立NK-19ケーブルジョイントメス(ネジ止め) 種類天然ゴムシースケーブル 仕上外径(mm)14.5 端子端子R22-10 標準条長(m)200 外径(mm)9.1 概算質量(kg/km)497 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496 シース厚(mm)2.6 導体構成(本/mm)7/34/0.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89550273
2020-01-06
用途:
溶接機に接続
有限会社ディー・エム・サービス 様

作製する時間が惜しい為購入しました。手間を考えれば価格は適正だと思います。プロが作成してますから仕上がりは良いです。

対象商品:
89550282
2017-07-18
用途:
溶接機のメンテナンス
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

溶接機の根元部分は、電線がネジ曲がる部分なのでどうしても痛みやすいのですが、この部品に交換して正解でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする