堺電業
堺電業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
堺電業の 溶接ケーブル
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
公称断面積(mm
2
)
38
長さ(m)
10
仕様
ケーブルジョイントNK-19オス/メス仕様
注文コード
89550291
品番
WCT38SQ(NK-19オス/メス)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・長さ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してあります。
公称断面積(mm
2
)
38
長さ(m)
10
仕様
ケーブルジョイントNK-19オス/メス仕様
種類
天然ゴムシースケーブル
仕上外径(mm)
14.5
標準条長(m)
200
外径(mm)
9.1
概算質量(kg/km)
497
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.496
シース厚(mm)
2.6
導体構成(本/mm)
7/34/0.45