溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 公称断面積(mm2)38 長さ(m)20 仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め) 注文コード89550361 品番WCT38SQ(S300/JA300オス)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は公称断面積・長さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)38 長さ(m)20 仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め) 種類天然ゴムシースケーブル ホルダー三立S300(ネジ止め) 仕上外径(mm)14.5 標準条長(m)200 外径(mm)9.1 概算質量(kg/km)497 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496 シース厚(mm)2.6 導体構成(本/mm)7/34/0.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89550212
2023-06-13
用途:
製造業です溶接作業の時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機を 購入しました それで ホルダー付きキャッブタイヤケーブルを使用する事となり
使い始め ました 使い勝手は 普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする