アースクリップ付キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 公称断面積(mm2)38 長さ(m)10 仕様オスジョイント付、三立NK-19ケーブルジョイントオス(ネジ止め) 注文コード89550377 品番WCT38SQ(EB300T/NK-19オス)
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は公称断面積・長さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)38 長さ(m)10 仕様オスジョイント付、三立NK-19ケーブルジョイントオス(ネジ止め) 種類天然ゴムシースケーブル クリップEB300 仕上外径(mm)14.5 標準条長(m)200 外径(mm)9.1 概算質量(kg/km)497 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496 シース厚(mm)2.6 導体構成(本/mm)7/34/0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする