六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本) 注文コード 89550432 品番 TLC-S9NPU
参考基準価格(税別)¥11,860 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。
2.5〜10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。

用途六角穴付ボルト類の締結用に。 仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%〜20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0〜20°)で特に効果を発揮します。 トラスコ品番829-1507 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)428 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0731

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする