エニックス(ANYCCS)
エニックス(ANYCCS)の メガネ・ゴーグル・防災面
エニックス(ANYCCS)の 一般用メガネ
エニックス(ANYCCS)の サングラス
FILA サングラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
レンズ:トリアセテート偏光、フレーム:ポリアミド樹脂、スペアレンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
855-7006
注文コード
89550588
品番
SF8932JL-COL.531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
材質・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。
ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
用途
晴天時の屋外での紫外線対策に。
トラスコ品番
855-7006
セット内容
スペアレンズ(2色)、セミハードケース、ストラップ、メガネ拭きクロス、インナーリム
材質
レンズ:トリアセテート偏光、フレーム:ポリアミド樹脂、スペアレンズ:ポリカーボネート
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
6 0049