商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの グリップドライバー
強力貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89550694
品番
DI-11
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。
軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
先端形状
マイナス
軸長(mm)
102
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1481
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
200
質量(g)
123
グリップ径(Φmm)
27
材質(軸)
高炭素鋼軸
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0601
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
強力貫通ドライバー/DI-01〜12【エンジニア】
参考になった