曜日別特売
WAZA-X 電動スリムアングルサンダーWAZA‐X オフィスマイン 89550983

 

WAZA-X 電動スリムアングルサンダーWAZA‐X オフィスマイン 89550983
WAZA-X 電動スリムアングルサンダーWAZA‐X オフィスマイン 89550983

電動スリムアングルサンダーWAZA‐X

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード89550983品番WAZA-X
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。
握りΦ51mmです。

用途
小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。
溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。
樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。
仕様オプション100Φ仕様フランジ有りトラスコ品番837-0499セット内容マジックパッド50mm、ディスクスクリュー、スパナ、レンチ、ミニフラップディスク#60、ペーパーディスク#80、#120質量(kg)1消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5砥石径(Φmm)50~100電源コード(m)2.42018年トラスコ掲載ページ5 0225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89550983
2020-04-13
用途: 鈑金塗装

電動・速度調整が可能ということで選択した。握りも細目で取り回しがし易い。ディスクパッドの選択肢が少ないので、コストパフォーマンスについては使用者の裁量に委ねられるところが大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする